Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF WS Wellenscheibe für Zylinderlager und Axial-Nadellager WS 81102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFWS 81102
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     WS 81102
EAN/GTIN:
     7316577122643
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben eine präzisionsgeschliffene Laufbahn sowie eine geschliffene Bohrung. Die Scheiben können mit Axial-Nadelkränzen und Gehäusescheiben zu vollständigen Lagern kombiniert werden. SKF empfiehlt WS Unterlegscheiben für Anwendungsfälle mit hohen Drehzahlen, in denen eine präzise Zentrierung der Unterlegscheiben erforderlich ist. Volle Austauschbarkeit von Wellenscheiben;Geeignet für Hochdrehzahl-Anwendungsfälle;Geeignet, wenn Unterlegscheiben präzise ausgerichtet werden müssen;Unterlegscheiben der Reihe 811 für Axial-Nadellager erhältlich
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
54 mm
Verpackungslänge:
54 mm
Packungsbreite:
3 mm
Verpackungsvolumen:
8.748 cm³
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
Dicke:
2.75 mm
Lagerteil:
Wellenscheibe
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, Wellenscheibe, Zylinderrollenlager, axialscheibe skf, axialscheibe, SKF, WS 81102, 07316577122643
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 7,55*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,42*
€ 8,04*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,22*
€ 8,04*
1
€ 3,19*
ab € 5,82*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.