Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF WS Wellenscheibe für Zylinderlager und Axial-Nadellager WS 81105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFWS 81105
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     WS 81105
EAN/GTIN:
     7316577013149
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben eine präzisionsgeschliffene Laufbahn sowie eine geschliffene Bohrung. Die Scheiben können mit Axial-Nadelkränzen und Gehäusescheiben zu vollständigen Lagern kombiniert werden. SKF empfiehlt WS Unterlegscheiben für Anwendungsfälle mit hohen Drehzahlen, in denen eine präzise Zentrierung der Unterlegscheiben erforderlich ist. Volle Austauschbarkeit von Wellenscheiben;Geeignet für Hochdrehzahl-Anwendungsfälle;Geeignet, wenn Unterlegscheiben präzise ausgerichtet werden müssen;Unterlegscheiben der Reihe 811 für Axial-Nadellager erhältlich
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
64 mm
Verpackungslänge:
64 mm
Packungsbreite:
3 mm
Verpackungsvolumen:
12.288 cm³
Bohrungsdurchmesser:
25 mm
Dicke:
3 mm
Lagerteil:
Wellenscheibe
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 7,37*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,19*
€ 9,19*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,59*
€ 9,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 6,36*
€ 9,78*
1
€ 3,19*
ab € 7,08*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.