Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannlager XGRAE30NPPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFXGRAE30NPPB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     XGRAE30NPPB
EAN/GTIN:
     7316579911658
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung ist für Anwendungen in der Landwirtschaft vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und einem Exzenterspannring, der ein schnelles und einfaches Festsetzen auf der Welle ermöglicht. Festsetzen mit einem Exzenterspannring ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung geeignet. Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
45 mm
Verpackungslänge:
70 mm
Packungsbreite:
70 mm
Verpackungsvolumen:
220.5 cm³
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
DynamischeTragzahl:
19.5 kN
StatischeTragzahl:
11.3 kN
Grenzdrehzahl:
5000 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Nachschmierfunktion:
Ohne
Breite,Innenring:
23.8 mm
Breite,Außenring:
18 mm
Breite,gesamt:
35.7 mm
Haltefunktion,Innenring:
Exzenterring
Wälzkörper:
Kugeln
Einlagering:
Ohne
Beschichtung:
Beschichtet
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für landwirtschaftliche Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: spannlager, SKF, XGRAE30NPPB, 07316579911658
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,52*
€ 29,22*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,81*
€ 45,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.