Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtscheibe Z 008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFZ 008
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     Z 008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungslamelle
SKF Dichtscheiben des Typs Z bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab. Kostengünstig;Unterstützung für Dichtungslösungen
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Packungshöhe:
6 mm
Verpackungslänge:
68 mm
Packungsbreite:
68 mm
Verpackungsvolumen:
27.744 cm³
ArtdesZubehörs:
Dichtscheibe
InnererHüllkreis:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, Z 008
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,40*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 4,01*
€ 6,02*
1
€ 4,95*
ab € 4,3525*
€ 6,3025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.