Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtscheibe Z 216 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFZ 216 F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     Z 216 F
EAN/GTIN:
     7316571121253
Suchbegriffe:
Dichtungslamelle
SKF Dichtscheiben des Typs Z bilden effiziente Labyrinthdichtungen, die für einen breiten Einsatzbereich geeignet sind. Sie werden hauptsächlich für einfache Lagerungen empfohlen und gelten als kostengünstige Lösungen für viele Abdichtungsprobleme. Die Dichtfunktion hängt von der Bauform der Unterlegscheibe (Standard oder Bauform F) und der Anzahl der verwendeten Unterlegscheiben ab. Kostengünstig;Unterstützung für Dichtungslösungen
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Packungshöhe:
97 mm
Verpackungslänge:
144 mm
Packungsbreite:
145 mm
Verpackungsvolumen:
2.025 dm³
ArtdesZubehörs:
Dichtscheibe
InnererHüllkreis:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, Z 216 F, 07316571121253
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 55,94*
€ 66,19*
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 67,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,51*
€ 70,78*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 94,28*
€ 116,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 661,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.