Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Unterlegscheibe ZW 45X55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFZW 45X55
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     ZW 45X55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SKF
ZW 45X55
SKF Abstandsscheiben des Typs ZW werden für offene Lager (mit Dichtscheiben des Typs Z) verwendet, die an beiden Seiten nachgeschmiert werden können. Bei Verwendung eines Abstandsscheibensatzes kann das Frischfett frei durchlaufen. Der Satz besteht aus zwei Unterlegscheiben. Eine wird in der Gehäusebohrung und die andere auf der Welle montiert. Diese Gehäuse und Wellenscheiben müssen separat bestellt werden. Kostengünstig;Nachschmieren von Lagern mit Dichtscheiben des Typs Z möglich
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Packungshöhe:
1 mm
Verpackungslänge:
1 mm
Packungsbreite:
1 mm
Verpackungsvolumen:
0.001 cm³
ArtdesZubehörs:
Unterlegscheibe
InnererHüllkreis:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.