| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFZW 50X62 Herst.-Nr.: ZW 50X62 EAN/GTIN: 7316571353531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SKF Abstandsscheiben des Typs ZW werden für offene Lager (mit Dichtscheiben des Typs Z) verwendet, die an beiden Seiten nachgeschmiert werden können. Bei Verwendung eines Abstandsscheibensatzes kann das Frischfett frei durchlaufen. Der Satz besteht aus zwei Unterlegscheiben. Eine wird in der Gehäusebohrung und die andere auf der Welle montiert. Diese Gehäuse und Wellenscheiben müssen separat bestellt werden. Kostengünstig;Nachschmieren von Lagern mit Dichtscheiben des Typs Z möglich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 2 mm | Packungshöhe: | 30 mm | Verpackungslänge: | 62 mm | Packungsbreite: | 62 mm | Verpackungsvolumen: | 115.32 cm³ | ArtdesZubehörs: | Unterlegscheibe | InnererHüllkreis: | 59 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,25* | € 1,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 1,35* | € 2,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,27* | € 3,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|