Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Loch-Zange 1964-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1964-50;1964-55;1964-70;1964-30RAL3002
1964-50;1964-55;1964-70;1964-30RAL3002
1964-50;1964-55;1964-70;1964-30RAL3002
1964-50;1964-55;1964-70;1964-30RAL3002
Artikel-Nr.:
     214W-4000896009121
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1964-70
EAN/GTIN:
     4000896009121
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange

Anwendung:
Lochen von Blechen bis 1 mm Stärke beim Lochpunktschweißen (MAG-Schweißverfahren)

  • Zusammen mit Absetzzange HAZET 1932 zu verwenden
  • Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 300 mm
  • Durchmesser: 7 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.79 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.785 kg
Länge Warenwirtschaft:
295 mm
Höhe Warenwirtschaft:
140 mm
Breite Warenwirtschaft:
24 mm
Verpackungsvolumen:
991 ccm
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, absetz lochzange hazet, absetz lochzange, absetzzange lochzange, Biegezange, Eckrohrzange, Wasserpumpenzange, Rundzange, Telefonzange, Justierzange, Verdrahtungszange, Presszange, Klammerzange, Zangenhalter, Elektronikgreifzange, Seegerringzange, Scherenzange, Blindnietzange, Chlinchzange, Beißzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Langbeckzange, Quetschzange, Flachrundzange, Feuerzange, Kabelkneifzange, Strippzange, Abmantelzange, Abmantelwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,99*
€ 120,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 120,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 99,13*
€ 122,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 126,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,06*
€ 143,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.