Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Spiegel und 2 Lampen 1977-01/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1977-01/3
1977-01/3
Artikel-Nr.:
     214W-4000896009794
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1977-01/3
EAN/GTIN:
     4000896009794
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel

Spiegel und 2 Lampen für Prüfspiegel HAZET 1977-1

  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.03 kg
Ursprungsland:
BE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.025 kg
Länge Warenwirtschaft:
70 mm
Höhe Warenwirtschaft:
40 mm
Breite Warenwirtschaft:
12 mm
Verpackungsvolumen:
34 ccm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 24,60*
€ 33,55*
7 Tage
18
1
pro Sack
€ 4,95*
ab € 24,63*
€ 33,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,97*
€ 34,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 35,12*
Lager 214
20
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 28,87*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.