Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abbrechklinge 2157-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2157-04
2157-04
Artikel-Nr.:
     214W-4000896013210
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2157-04
EAN/GTIN:
     4000896013210
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Abbrechklingen z.B. für Universalmesser 2157 (7-fach abbrechbar) 100 x 18 mm
Satz à 10 Stück

  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.07 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.072 kg
Länge Warenwirtschaft:
100 mm
Höhe Warenwirtschaft:
20 mm
Breite Warenwirtschaft:
15 mm
Verpackungsvolumen:
30 ccm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,45*
6 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 10,53*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,44*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 11,97*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.