Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896013401 Herst.-Nr.: 2171-06 EAN/GTIN: 4000896013401 |
| |
|
| | |
| Spannband, 496 mm lang, für 2171-6 - Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.03 kg | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.034 kg | Länge Warenwirtschaft: | 500 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 12 mm | Breite Warenwirtschaft: | 2 mm | Verpackungsvolumen: | 12 ccm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne), Ölfilterschlüssel (Glocke) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,51* | € 7,10* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,55* | € 7,15* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,84* | € 7,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,61* | € 8,12* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,36* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|