Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896013814 Herst.-Nr.: 2191-2 EAN/GTIN: 4000896013814 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zur Rohrentgratung - Für Rohre mit Außen-∅ 4-32 mm
- Made In Germany
- Durchmesser (min-max): 4 – 32 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.03 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.033 kg | Länge Warenwirtschaft: | 48 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 44 mm | Breite Warenwirtschaft: | 44 mm | Verpackungsvolumen: | 93 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,39* | € 27,12* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,60* | € 27,31* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,39* | € 28,24* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,24* | € 31,52* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 25,86* | € 35,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|