Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896014064 Herst.-Nr.: 2193-2 EAN/GTIN: 4000896014064 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zum Entgraten von Rohren innen und außen - Made In Germany
- Durchmesser: 4.75 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.03 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.032 kg | Länge Warenwirtschaft: | 70 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 20 mm | Breite Warenwirtschaft: | 20 mm | Verpackungsvolumen: | 28 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,60* | € 45,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,55* | € 45,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,32* | € 46,45* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,35* | € 48,14* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 40,51* | € 54,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|