Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzkette 4682-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4682-01
4682-01
Artikel-Nr.:
     214W-4000896022175
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4682-01
EAN/GTIN:
     4000896022175
  • Ersatzkette für 4682
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
0.2 kg
Ursprungsland:
ES
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.201 kg
Länge Warenwirtschaft:
100 mm
Höhe Warenwirtschaft:
80 mm
Breite Warenwirtschaft:
20 mm
Verpackungsvolumen:
160 ccm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 58,58*
€ 73,01*
6 Tage
20
€ 5,90*
ab € 59,41*
€ 73,55*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 59,97*
€ 74,69*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,58*
€ 75,38*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 68,29*
€ 86,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.