Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896029204 Herst.-Nr.: 665 EAN/GTIN: 4000896029204 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zum Befestigen, Lösen und Abschneiden der Auswuchtgewichte - Auch zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 245 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.33 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.326 kg | Länge Warenwirtschaft: | 245 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 85 mm | Breite Warenwirtschaft: | 23 mm | Verpackungsvolumen: | 479 ccm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auswuchtgewichtzange hazet, auswuchtzange, Biegezange, Eckrohrzange, Wasserpumpenzange, Rundzange, Telefonzange, Justierzange, Verdrahtungszange, Presszange, Klammerzange, Zangenhalter, Elektronikgreifzange, Seegerringzange, Scherenzange, Blindnietzange, Chlinchzange, Beißzange, Clinchkappenverschlussgerät (Hand), Langbeckzange, Quetschzange, Flachrundzange, Feuerzange, Kabelkneifzange, Strippzange, Abmantelzange, Abmantelwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,93* | € 47,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,70* | € 47,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,90* | € 48,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,64* | € 49,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,96* | € 55,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|