Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896110360 Herst.-Nr.: 1849-8 EAN/GTIN: 4000896110360 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Zur Demontage und Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe - An VW Golf ∙ Bora ∙ Eos 3,2 l Bj. 2006 → ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touareg 6-Zylinder Bj. 2003 → ∙ Transporter T5 3,2 l 6-Zylinder Einspritzer Bj. 2004 →
AUDI TT 3,2 l Bj. 1999 → 2007 ∙ A3 3,2 l Bj. 2004 → ∙ Passat B7 3,6 l FSI - T-Griff aus Kunststoff
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 133 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.13 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.13 kg | Länge Warenwirtschaft: | 140 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 80 mm | Breite Warenwirtschaft: | 30 mm | Verpackungsvolumen: | 336 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,70* | € 36,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,68* | € 36,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,25* | € 37,84* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,07* | € 38,92* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,44* | € 44,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|