Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896122776 Herst.-Nr.: 163-60L EAN/GTIN: 4000896122776 |
| |
|
| | |
| 2K-Weichschaum-Einlage, leer Für 163-60/22 - Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.16 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.162 kg | Länge Warenwirtschaft: | 520 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 345 mm | Breite Warenwirtschaft: | 35 mm | Verpackungsvolumen: | 6279 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,01* | € 45,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,24* | € 46,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 35,34* | € 46,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 35,57* | € 46,37* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 40,35* | € 53,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|