Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896145713 Herst.-Nr.: 163-100/13 EAN/GTIN: 4000896145713 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
- Gesamtlänge: 344 mm
- Breite: 342 mm
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
- Netto-Gewicht (kg): 1.25 kg
- Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 1.25 kg | Ursprungsland: | SI | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 1.251 kg | Länge Warenwirtschaft: | 350 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 350 mm | Breite Warenwirtschaft: | 70 mm | Verpackungsvolumen: | 8575 ccm | Anzahl der Teile: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 13tlg |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 75,77* | € 92,36* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 76,36* | € 93,04* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 78,12* | € 94,47* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 78,62* | € 95,35* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 88,17* | € 108,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|