Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896146024 Herst.-Nr.: 163-101L EAN/GTIN: 4000896146024 |
| |
|
| | |
| 2K-Weichschaum-Einlage, leer Für 163-101/9 - Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen: | | Netto-Gewicht kg: | 0.1 kg | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.1 kg | Länge Warenwirtschaft: | 340 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 340 mm | Breite Warenwirtschaft: | 30 mm | Verpackungsvolumen: | 3468 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,61* | € 41,73* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,88* | € 42,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,16* | € 44,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 35,91* | € 47,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 36,71* | € 49,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|