Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubenschlüssel-Satz 163-140/33 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-140/33
163-140/33
163-140/33
163-140/33
HAZET Schraubenschlüssel-Satz 163-140/33 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-
Artikel-Nr.:
     214W-4000896151899
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-140/33
EAN/GTIN:
     4000896151899
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • HAZET-Safety-Insert-System (SIS)

Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 W ∙ 179 N W ∙ 179 BIG-1 ∙ 179 XL ∙ 179 N XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N XXL ∙ 179 A XXL ∙ 179 T XXL ∙ 180

  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 519 mm
  • Breite: 392 mm
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 4.29 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET-Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 33
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
4.29 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
4.292 kg
Länge Warenwirtschaft:
520 mm
Höhe Warenwirtschaft:
385 mm
Breite Warenwirtschaft:
55 mm
Verpackungsvolumen:
11011 ccm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet doppelmaulschlüssel-satz, modul werkzeuge, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselsatz, Rohrsteckschlüsselsatz, Ringmaulschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 372,48*
€ 419,02*
7 Tage
18
pro Sack
Frei Haus
ab € 373,69*
€ 419,03*
5 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 379,89*
€ 427,63*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,96*
€ 431,43*
Lager 214
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 432,03*
€ 492,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,88*
€ 586,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,02*
€ 570,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,16*
€ 544,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.