Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-220/13 ∙ Vierkant hohl 12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-220/13
163-220/13
163-220/13
163-220/13
HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-220/13 ∙ Vierkant hohl 12,5
Artikel-Nr.:
     214W-4000896168286
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-220/13
EAN/GTIN:
     4000896168286
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
  • HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
  • Mit Kugelkopf
  • Mit Rändelung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 342 mm
  • Breite: 172 mm
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 1.6 kg
  • Verpackung innen: Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L

HAZET-Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
1.6 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
1.6 kg
Länge Warenwirtschaft:
340 mm
Höhe Warenwirtschaft:
170 mm
Breite Warenwirtschaft:
35 mm
Verpackungsvolumen:
2023 ccm
Anzahl der Teile:
13
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 145,25*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 120,89*
€ 145,48*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 123,59*
€ 147,17*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,31*
€ 148,21*
Lager 214
20
Frei Haus
ab € 138,19*
€ 167,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.