Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896198993 Herst.-Nr.: 2180N-021 EAN/GTIN: 4000896198993 |
| |
|
| | |
| - In Verbindung mit HAZET Rohrabschneidern 2180 N-1 oder 2181 N-1
- Ersatz-Schneidrad für 2180 N-2 und 2181 N-1
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ES | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.007 kg | Länge Warenwirtschaft: | 79 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 58 mm | Breite Warenwirtschaft: | 12 mm | Verpackungsvolumen: | 55 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,92* | € 5,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 5,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,79* | € 5,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,28* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|