Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abdeckscheibe 9033-10-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9033-10-01
9033-10-01
Artikel-Nr.:
     214W-4000896202935
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-10-01
EAN/GTIN:
     4000896202935
Suchbegriffe:
Läppaste
Diamantpaste
Schleifreiniger
Schleifbutter
  • Abdeckscheibe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.109 kg
Länge Warenwirtschaft:
100 mm
Höhe Warenwirtschaft:
90 mm
Breite Warenwirtschaft:
40 mm
Verpackungsvolumen:
360 ccm
Gesamtlänge:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Handläpper, Schleifpaste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,24*
€ 12,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,09*
€ 14,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,56*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 11,51*
€ 16,48*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.