Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mundstück-Satz 9037N-2-028/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9037N-2-028/3
9037N-2-028/3
Artikel-Nr.:
     214W-4000896207404
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9037N-2-028/3
EAN/GTIN:
     4000896207404
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
  • Mundstück-Satz 1D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
0.015 kg
Länge Warenwirtschaft:
50 mm
Höhe Warenwirtschaft:
50 mm
Breite Warenwirtschaft:
12 mm
Verpackungsvolumen:
30 ccm
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, druckluft blindnietgerät, Blindnietpistole (pneumatisch-hydraulisch)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,66*
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 17,06*
€ 23,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 26,44*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 19,47*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.