Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Laptop-Halter 179-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179-42
179-42
179-42
Artikel-Nr.:
     214W-4000896219582
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179-42
EAN/GTIN:
     4000896219582
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
  • Laptop-Halter
  • Für Werkstattwagen Assistent 179 ∙ 179 XL ∙ 179 XXL
  • Tragkraft: 5 kg
  • Gemäß Vesa 75 und 100
  • Netto-Gewicht (kg): 3.2 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht kg:
3.2 kg
Ursprungsland:
DE
Brutto-Gewicht inkl. Verpackung:
7.106 kg
Länge Warenwirtschaft:
570 mm
Höhe Warenwirtschaft:
375 mm
Breite Warenwirtschaft:
235 mm
Verpackungsvolumen:
50231 ccm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 176,10*
€ 217,33*
Lager 214
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 173,64*
€ 218,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,12*
€ 223,29*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 342,14*
€ 401,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.