Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4000896219964 Herst.-Nr.: 4968-12 EAN/GTIN: 4000896219964 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Entfernen von Schmutz, Unterbodenschutz und Rost an Bremsleitungen und zum Aufspüren verborgener Korrosionsstellen - Gebogene Ausführung ermöglicht Arbeiten auch an schwer erreichbaren Stellen
- Kontrolle der Beschaffenheit der Bremsleitung für Hauptuntersuchung (HU)
- Anwendung ist ziehend oder schiebend möglich
- Auswechselbare Klinge
- Für Bremsleitungs-∅ 4,75 mm
- 2-Komponenten-Griff
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 245 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.265 kg | Länge Warenwirtschaft: | 240 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 70 mm | Breite Warenwirtschaft: | 30 mm | Verpackungsvolumen: | 504 ccm | Länge: | 245 mm | Gesamtlänge: | 245 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,31* | € 34,56* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,45* | € 34,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,88* | € 35,11* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,77* | € 36,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 30,99* | € 41,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|