Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728020763 Herst.-Nr.: V2076 EAN/GTIN: 4047728020763 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite s1xs2: 10
- Länge l2: 100 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.109 kg | Länge Warenwirtschaft: | 102 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 22 mm | Breite Warenwirtschaft: | 22 mm | Verpackungsvolumen: | 49 ccm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,25* | € 6,22* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,57* | € 6,65* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 5,18* | € 7,31* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,19* | € 7,33* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,29* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|