Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-4047728046664 Herst.-Nr.: V4666 EAN/GTIN: 4047728046664 |
| |
|
| | |
| - Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite s1xs2: 8
- Länge l2: 300 mm
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Brutto-Gewicht inkl. Verpackung: | 0.169 kg | Länge Warenwirtschaft: | 355 mm | Höhe Warenwirtschaft: | 55 mm | Breite Warenwirtschaft: | 38 mm | Verpackungsvolumen: | 742 ccm | Masse Gewicht: | 0.169 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,24* | € 7,49* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,62* | € 8,00* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 8,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,91* | € 8,90* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,51* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|