Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 404 A-406 A Sägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214W-5501080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5501080
EAN/GTIN:
     4010886550106
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensäge
Metallsäge
Glanzvernickelt, Sägeblatt No. 404 A-406 A, Bimetall-Sägeblatt No. 407 A
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.006 m
Verpackungshöhe:
0.025 m
Verpackungslänge:
0.155 m
Länge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: eisensäge gedore, eisensäge, bügelsägeblatt 250mm, Gedore, 5501080, Sägeblatt (Hand-), Fuchsschwanzsägeblatt (Hand-), Laubsägeblatt, Stichsägeblatt (Hand-)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
811
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,86*
€ 1,23*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,25*
4 Tage
811
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,26*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,38*
Lager 214
497
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
406
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.