Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 27 28x32 Rad-Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     214W-6220280
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6220280
EAN/GTIN:
     4010886622025
Suchbegriffe:
Quergriff
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
Mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, ohne Drehstift, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.045 m
Verpackungshöhe:
0.045 m
Verpackungslänge:
0.4 m
Länge:
400 mm
Schlüsselweite 2:
28 x 32 mm
Kopfdurchmesser:
41 mm
Kopftiefe:
34,5 mm
Kopftiefe 2:
34,5 mm
Kopfdurchmesser 2:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Radsteckschlüssel, radsteckschlüssel gedore, quergriff, Gedore, 6220280, Doppelsteckschlüssel, Steckschluessel, Doppel-, Massivdoppelsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 39,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,60*
€ 39,85*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,53*
€ 40,68*
Lager 214
30
€ 4,30*
ab € 30,52*
€ 41,64*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,74*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6227100
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.