Verbandskoffer orange klein DIN13157 200x280x115mm mit Wandhalterung aus ABS-Kunststoff inklusive Füllung, Schlag- und bruchfest, verstellbare Inneneinteilung. Inhalt: Verbandtuch 60x80cm, 4 Einmalhandschuhe Vinyl, 2 Dreiecktücher weiß 96x96x136cm, 3 Verbandpäckchen M, 1 Verbandpäckchen G, 1 Verbandpäckchen K, 2 Fixierbinden 6cm x 4m, 2 Fixierbinden 8cm x 4m, 2 Augenkompressen oval 50x70mm, 1 Schere kniegebogen, 1 Rettungsdecke 210x160cm gold/silber, 1 Heftpflaster 2,5cm x 5m, 8 Wundschnellverbände 10x6cm, 5 Vliestücher, 6 Kompressen 10x10cm, 2 Folienbeutel wiederverschließbar, 4 Fingerverbände 12x2cm, 4 Fingerkuppenverbände 4x7cm, 4 Pflaster-Strips 19x72mm, 8 Pflaster-Strips 25x72mm, 1 Kälte-Sofortkompresse selbstaktivierbar, 1 Anleitung zur Ersten Hilfe, 1 Inhaltsverzeichnis. inkl. Ergänzungsset nach DIN 13157 2021-11 (Inhalt: 2x Fingerkuppenverband 2x Fingerverband 12 x 2cm 2x Pflasterstrip 1,9 x 7,2cm 4x Pflasterstrip 2,5 x 7,2cm 4x Wundschnellverband 4 x 10cm 4x Feuchttücher 2x Gesichtsmaske nach DIN 14683 Typ IIR 1x Inhaltsverzeichnis DIN 13157-2021-11) |