Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf Chef 36cm ohne Deckel 22,4l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Fleischtopf Chef 36 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Fleischtopf Chef 36 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     217-30320015
Hersteller:
     SUS
Herst.-Nr.:
     163010-36
EAN/GTIN:
     4007257575516
Suchbegriffe:
Fleisch-Topf
Fleischtopf
fleischtopf
Fleischtopf Chef 36cm ohne Deckel 22,4l, extra schwere und robuste Qualität - Kochgeschirr speziell für die Gastronomie - geeignet für alle gängigen Herdarten, auch Induktion - absolut spülmaschinenfest -
Weitere Suchbegriffe: topf, kochtopf, töpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,63*
€ 152,05*
Lager 217
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,68*
€ 164,28*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.