Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne Chef 40cm ohne DeckelHöhe 7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratpfanne Chef 40 cm Edelstahl - hochwertiger rostfreier Edelstahl
Gastro SUS Bratpfanne Chef 40 cm Edelstahl - hochwertiger rostfreier Edelstahl
Artikel-Nr.:
     217-30320049
Hersteller:
     SUS
Herst.-Nr.:
     163050-40
EAN/GTIN:
     4007257575608
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Bratpfanne Chef 40cm ohne Deckel Höhe 7cm, Bei dieser Serie handelt es sich um Profiqualität. Qualitativ hochwertig, was das Material angeht. extra schwere und robuste Qualität - Kochgeschirr speziel für die Gastronomie - geeignet für alle Herarten, auch Induktion - absolut spülmaschinenfest -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,08*
€ 120,25*
Lager 217
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,25*
€ 132,91*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.