Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne Chef Platinum 32cm ohne DeckeHöhe 5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratpfanne Chef 32 cm Edestahl beschichtet - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Bratpfanne Chef 32 cm Edestahl beschichtet - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     217-30320053
Hersteller:
     SUS
Herst.-Nr.:
     163052-32
EAN/GTIN:
     4007257577855
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Bratpfanne Chef Platinum 32cm ohne Decke Höhe 5cm, Antihaftbeschichtet - hitzebeständig bis 300 Grad-Celsius - sorgt für optimale Bratergebnisse in der Profi Küche - extra schwer und robust - hochwertiger Edelstahl - rostfrei - induktionsgeeigneter, energiesparender ecotherm Allherd - Aluminium- Kapselboden - stabiler wärmeisolierender Griff aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte - sicheres und tropffreies Abgießen durch stabilisierenden Schüttrand - backofenfest - hervorragende Hygiene und sehr leichte Reinigung - geeignet für Induktion-, Glaskeramik, Elektro- und Gaskochfelder -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,38*
€ 103,70*
Lager 217
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 111,43*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.