Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne Chef Platinum 36cm ohne DeckeHöhe 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratpfanne Chef 36 cm Edelstahl beschichtet - hochwertiger
Gastro SUS Bratpfanne Chef 36 cm Edelstahl beschichtet - hochwertiger
Artikel-Nr.:
     217-30320054
Hersteller:
     SUS
Herst.-Nr.:
     163052-36
EAN/GTIN:
     4007257577862
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Bratpfanne Chef Platinum 36cm ohne Decke Höhe 6cm, Antihaftbeschichtet - hitzebeständig bis 300 Grad-Celsius - sorgt für optimale Bratergebnisse in der Profi Küche - extra schwer und robust - hochwertiger Edelstahl - rostfrei - induktionsgeeigneter, energiesparender ecotherm Allherd - Aluminium- Kapselboden - stabiler wärmeisolierender Griff aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte - sicheres und tropffreies Abgießen durch stabilisierenden Schüttrand - backofenfest - hervorragende Hygiene und sehr leichte Reinigung - geeignet für Induktion-, Glaskeramik, Elektro- und Gaskochfelder -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,27*
€ 123,72*
Lager 217
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 137,00*
Preise: Lager 217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 217
Versand: Lager 217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.