Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE 100-Kunststoffrohr-Trinkwasserrohr, PN 16 hart 1" (32x3.0), Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2172-11379
Hersteller:
     Ostendorf Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     45032M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trinkwasserrohr
PE 100-Kunststoffrohr-Trinkwasser, PN 16 hart 1" (32x3.0),
MeterwareRingbund

für Trinkwasser
nach DIN 8074/8075, Farbe blau oder Schwarz
aus PE 100 RC, PN 16, SDR 11

2ST323002516 (OHM Otto H. Meyer GmbH & Co.KG)
AK32025 (AKA)
PE100425 (REHAU PLASTIKS)

Wird nach DIN EN 12201 gefertigt und weisen das DVGW-Gütezeichen auf.
Die allgemeinen Güteanforderungen ent­sprechen DIN 8075.

Meterware Zuschnitt: keine Rückgabe möglich
Weitere Suchbegriffe: PE Trinkwasserrohr, DN 32x2,9 mm, 32mm Trinkwaaserleitung, PE Rohr, PE-Rohr, PE Leitung, Rohr für Trinkwasser, Rohr für Trinkwasserleitung, Wasserleitung, Rohr für Wasserleitung, PE-HD, PE HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.