Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Sicherheitsventil für Heizung 3,0 bar / 1/2" / 50 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membran-Sicherheitsventil für Heizung 3,0 bar / 1/2" / 50 kW
Membran-Sicherheitsventil für Heizung 3,0 bar / 1/2" / 50 kW
Membran-Sicherheitsventil für Heizung 3,0 bar / 1/2" / 50 kW
Artikel-Nr.:
     2172-12002
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     532043
EAN/GTIN:
     8019001109379
Suchbegriffe:
Membranventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 3bar
Membran-Sicherheitsventil 1/2" x 3/4" 3 bar
IG-IG Anschlüsse.
Ansprechdruck 20%.
Schließabweichung 20%.
Temperaturbereich: 5÷120°C.
Leistung: 50 kW.
Einsetzbar bis 50% Glycol.

10050768 (Watts Industries Deutschland GmbH)
532043 (CALEFFI ARMATUREN GMBH)
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Caleffi, Membran Sicherheitsventi, Sicherheitsventil 1/2", Sicherheitsventil Wasser, Sicherheitsventil Brauchwasser, Ca-532043, Sicherheitsventil 3bar, Membransicherheitsventol 3bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 6,58*
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 4,58*
€ 6,68*
10 Tage
36
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,79*
Lager 2172
1
1
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,82*
1 Tag
59
10
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531710
ab € 29,97*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531780
ab € 30,05*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
530730
ab € 30,27*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531660
ab € 14,48*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531410
ab € 4,27*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531460
ab € 4,27*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531480
ab € 3,66*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
532143
ab € 16,71*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
531610
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.