Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohrisolierung
>
Schlauch Rohrschale Steinwolle
>
Artikel
Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 28mm/30mm Dämmstärke
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2172-12065
Hersteller:
Thermaflex
Herst.-Nr.:
6030028
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rohrisolierung Steinwolle Alukaschi...
Rohrschale Steinwolle
Schlauch Rohrschale Steinwolle
Steinwolle Schlauch
Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 28mm/30mm Dämmstärke
mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie
geschlitzte Rohrschalen aus Steinwolle
Alu Mineralfaserschalen
Wärmeleitkoeffizient:
0,037 W/(mK) nach
DIN 526
System geprüft gem. Euro-Brandklasse A2 L s1 d0 nach
DIN EN 13501-1
Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr.: Z-23.14-1855
... >
Installation Heizung/Sanitär/Gas/Solar
>
Isoliersysteme
>
Mineralfaserschalen
Weitere Suchbegriffe:
rohrisolierung steinwolle alukaschiert
,
Mineralfaserschalen
,
Mineralisolierung
,
Alukaschierte Isolierung
,
Rohrschalen
,
Steinwolle Isolierung
,
Alu-kaschierte Isolierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,82*
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,23*
€ 8,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen