Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 54mm/20mm Dämmstärke


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 54mm/20mm Dämmstärke
Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 54mm/20mm Dämmstärke
Artikel-Nr.:
     2172-12079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6020054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrisolierung Steinwolle Alukaschi...
Rohrschale Steinwolle
Schlauch Rohrschale Steinwolle
Steinwolle Schlauch
Alu Mineralfaserschalen alukaschiert Rohr 15mm/20mm Dämmstärke
mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie
geschlitzte Rohrschalen aus Steinwolle
Alu Mineralfaserschalen
Wärmeleitkoeffizient:
0,037 W/(mK) nach
DIN 526
System geprüft gem. Euro-Brandklasse A2 L s1 d0 nach
DIN EN 13501-1
Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr.: Z-23.14-1855
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung steinwolle alukaschiert, Mineralfaserschalen, Mineralisolierung, Alukaschierte Isolierung, Rohrschalen, Steinwolle Isolierung, Alu-kaschierte Isolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.