Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen mit Kippschraube 3/4" 28 mm M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschellen mit Kippschraube 3/4" 28 mm M8
Rohrschellen mit Kippschraube 3/4" 28 mm M8
Artikel-Nr.:
     2172-12348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     990028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen
Praktic-Rohrschellen mit Kippschraube und Schallschutzeinlage 3/4"

Spannbereich 26-30 mm

schnelle Montage durch Einhandbedienung
Stahl galvanisch verzinkt
Schallschutz für DIN 4109
Temperaturbeständigkeit: – 50°C bis +110°C
unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
angeschweißte Anschlussmuttern

Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle, Rohrschellen mit Kippschraube, Kombi Schelle, Müpro Schelle, Mübroschelle, Befestigungsschelle, Verbindungsschelle, gummierte Schellen, Schellen gummiert, Schellen mit Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.