Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atelier Runddusche Halbkreis 96 x 82 cm chrom-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atelier Runddusche Halbkreis 96 x 82 cm chrom-optik
Atelier Runddusche Halbkreis 96 x 82 cm chrom-optik
Atelier Runddusche Halbkreis 96 x 82 cm chrom-optik
Atelier Runddusche Halbkreis 96 x 82 cm chrom-optik
Atelier Runddusche Halbkreis 96 x 82 cm chrom-optik
Artikel-Nr.:
     2172-12681
Hersteller:
     HSK Duschkabinenbau
Herst.-Nr.:
     1780096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigdusche
Komplettdusche
Runddusche
Atelier Runddusche Halbkreis 96 x 82 cm
Profile chrom-optik
mit Heb-/Senk-Technik
Höhe 200 cm
Verstellbereich 2,0 cm

auch in folgender Größe erhältlich, Preise auf Anfrage:
- 110 x 90 cm

Ein Gefühl der Freiheit vermittelt diese halbkreisförmige Atelier. Die hohe Transparenz der geformten 6 mm Glastürelemente vermittelt den Eindruck, man stehe frei im Raum. Die Verbindung von gerundeter Grundform und eckigen Details bildet eine beeindruckende Duschlösung. Höchstes Duschvergnügen bietet die Kombination mit einem HSK -Duschsystem

Edelglasbeschichtung:
Diese werkseitige Beschichtung reduziert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Seifenresten, Schmutz und Kalk.

Aufpreis für Stangengriff chrom 69,97 €
(nur für Version 110 x 90 cm)

Aufpreis bei Bestellung angeben
Weitere Suchbegriffe: Duschabtrennung, HSK, Duschkabinen, Duschabtrennung von HSK, Duschkabinen von HSK, Echtglas-Duschabtrennung, Echtglas-Duschkabinen, Duschabtrennung aus Echtglas, Atelier, Duschkabine Atelier, Atelier Duschkabine, Duschabtrennung Atelier, Gleittür, Gleittür Atelier, Runddusche Atelier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.421,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,22*
€ 1.949,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,12*
€ 1.929,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,04*
€ 1.826,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,95*
€ 1.764,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,84*
€ 1.691,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.