| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-15469 Herst.-Nr.: 0018212000001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oberteil f. Vollflut-Schrägsitzventil m. RV, m. nichtsteig. Spindel, 3/4"
JS Fettkammer-Oberteil für KFR-Ventil, DIN 3502, mit nicht steigender Spindel, DN20, 3/4", mit EPDM Dichtung 0018212000001 JS FETTKAMMER-OT FUER KFR-VENTIL DIN3502,N.ST.SP.,DN20,3/4",EPDM 0018212000001 Schlösser KFR-Oberteil für KFR-Ventil (DIN 3502) nichtsteigende Spindel Werkstoff nach TrinkwV und UBA Nickelwerte nach TrinkwV und UBA MS-blank Oberteil Messing Kegeldichtung EPDM Oberteildichtung EPDM O-Ring EPDM Handrad Polyamid DN 20 Anschlussart Aussengewinde d = G3/4" SW 22 h = 23,3 - 51,2mm H = 69mm D1 = 31,5mm D2 = 23mm Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10) Betriebstemperatur max. 90 Grad G-Gewinde ISO 228 Teil 1 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717 für Ventilbaureihen:
0018212000001 (Schlösser Armaturen GmbH & Co.KG) 1215200 (BENDER Armaturen GmbH & Co.KG) 5000920 (IAT INGOLSTADT ARMATUREN) M1309370 (Flamco GmbH)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrägsitzventil, messing schrägsitzventil, schrägsitzventil, fettkammer-oberteil nichtsteig, Schrägsitzventile, Seppelfricke, Kemper, Geradsitzventile, Kolbenventile, Freistromventile, Auslaufventile, Rückflussverhinderer, Rückflußverhinderer, Durchgangsventil, Oberteile, Entleerungsventil, Freistromventil, Kugelhahn, KFE Hahn, Muffenschieber, Kugelhähne, Messing, Rotguss, Edelstahl, Rosswein, ScRundstromventil, Bender-Ventile, System, Oberteil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |