Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI Löt-Unterputzventil Bausatz 1 28 mm Abverkauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI Löt-Unterputzventil Bausatz 1 28 mm Abverkauf
KLUDI Löt-Unterputzventil Bausatz 1 28 mm Abverkauf
KLUDI Löt-Unterputzventil Bausatz 1 28 mm Abverkauf
Artikel-Nr.:
     2172-15667
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     29513SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
kludi unterputzventil
DIANA Löt-Unterputzventil Bausatz 1 28 mm

Standard Unterputzventil DN 25 – Ø 28 mm
Rohbau-Set
Lötanschluss Ø 28 mm
Hubkegeloberteil G 1"
mit Schutzhülse
Geräuschklasse I
PA- IX 2483/I
DI407515
Weitere Suchbegriffe: unterputzarmatur, Kludi, Standanschluss, Oberteil, Oberteile für Zweigriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.