Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATTS HKR-Verteilerschrank Aufputzausführung Typ VSA-2 weiß,600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WATTS HKR-Verteilerschrank Aufputzausführung Typ VSA-2 weiß,600 mm
WATTS HKR-Verteilerschrank Aufputzausführung Typ VSA-2 weiß,600 mm
Artikel-Nr.:
     2172-15886
Hersteller:
     Watts
Herst.-Nr.:
     2040412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Heizkreis-Verteilerschrank VSA-2 weiss Aufputzausführung

WATTS Heizkreis-Verteilerschrank Aufputzausführung Type: VSA-2. Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, abnehmbare Fronttür, verstärkte Frontpartie, Befestigung der Heizkreisverteiler auf C-Schienen. Der Schrank ist weiß lackiert. Schrankbreite A: 600 mm, Höhe: 665 mm, Tiefe: 130 mm. Geprüft nach Werksnorm WI10017160N.
WATTS Heizkreis-Verteilerschrank
Aufputzausführung Type: VSA-2. Stabiles
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
abnehmbare Fronttür, verstärkte
Frontpartie, Befestigung der
Heizkreisverteiler auf C-Schienen. Der
Schrank ist weiß lackiert. Schrankbreite
A: 600 mm, Höhe: 665 mm, Tiefe: 130 mm.
Geprüft nach Werksnorm WI10017160N. WATTS Heizkreis-Verteilerschrank
Aufputzausführung Type: VSA-2. Stabiles
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
abnehmbare Fronttür, verstärkte
Frontpartie, Befestigung der
Heizkreisverteiler auf C-Schienen. Der
Schrank ist weiß lackiert. Schrankbreite
A: 600 mm, Höhe: 665 mm, Tiefe: 130 mm.
Geprüft nach Werksnorm WI10017160N.
Weitere Suchbegriffe: Heizkreisverteiler, Heizkreisverteilersachrank, VSA-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.