Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATTS HKR-Verteilerschrank Aufputzausführung Typ VSA-5 weiß, 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WATTS HKR-Verteilerschrank Aufputzausführung Typ VSA-5 weiß, 1100 mm
WATTS HKR-Verteilerschrank Aufputzausführung Typ VSA-5 weiß, 1100 mm
Artikel-Nr.:
     2172-15889
Hersteller:
     Watts
Herst.-Nr.:
     2040415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkreisverteilerschrank
Heizkreis-Verteilerschrank VSA-5 weiss Aufputzausführung

Stabiles Gehäuse aus Stahlblech weiss lackiert, abnehmbare Fronttür, verstärkte Frontpartie, Befestigung der Heizkreisverteiler auf C-Schienen. Breite: 1100 mm Höhe: 665 mm Tiefe: 130 mm Geprüft nach Werksnorm WI10004331N. Type: VSA-5, weiss Artikelnummer: 10004331 Hersteller: Watts Water Technologies Technische Änderungen vorbehalten.
Stabiles Gehäuse aus Stahlblech weiss
lackiert, abnehmbare Fronttür,
verstärkte Frontpartie, Befestigung der
Heizkreisverteiler auf C-Schienen.
Breite: 1100 mm
Höhe: 665 mm
Tiefe: 130 mm
Geprüft nach Werksnorm WI10004331N.
Type: VSA-5, weiss
Artikelnummer: 10004331
Hersteller: Watts Water Technologies
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Heizkreisverteiler, Heizkreisverteilersachrank, VSA-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.