Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaldewei BW SANIFORM PLUS 375-1 1800x800x430mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaldewei BW SANIFORM PLUS 375-1 1800x800x430mm weiß
Kaldewei BW SANIFORM PLUS 375-1 1800x800x430mm weiß
Artikel-Nr.:
     2172-18560
Hersteller:
     Kaldewei
Herst.-Nr.:
     30310490400
EAN/GTIN:
     4001112053522
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Stahl-Badewanne
Stahlbadewanne
Kaldewei BW SANIFORM PLUS 375-1 1800x800x430mm weiß

Design Beschreibung:
Es gibt Formen, die aus dem Alltag
einfach nicht mehr wegzudenken sind. So
gehören die SANIFORM Badewannen mit am
Fußende positioniertem Ablauf zu den
Badewannenklassikern, die in jedem Bad
eine ausgezeichnete Figur machen. Ganz
gleich, für welches Modell man sich
entscheidet, mit dem besonders breiten
Rückenbereich und der ergonomischen
Form liegt man hier immer richtig.
Designed by Phoenix Design
Außenform: Rechteck
Außenmaß: 1800x800 mm
Tiefe: 430 mm
Produkt: Stahl-Email Badewanne
Modell-Nr.: 375-1
Modell: SANIFORM PLUS
Hersteller: KALDEWEI
Garantie: 30 Jahre (gem. Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Material: KALDEWEI Stahl-Email
Überlaufloch: d 52 mm
Ablaufloch: d 52 mm
Ab- und Überlaufposition: Fußseitig
Gewicht: 55 kg
Basisfarbe: alpinweiß
Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO):
CE 15 KBW001 PH/gekennzeichnet nach
DIN EN 14516 - CL1+CL2
Zertifizierte Oberfläche:
Kratz- und schlagfest, chemikalienresis-
tent , hitzebeständig, UV beständig,
nachhaltig, formstabil, pflegeleicht und
hygienisch.
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Erforderliches Zubehör:
Fußgestell ALLROUND Modell-Nr. 5030
Comfort-Level Modell-Nr. 4001 oder
Comfort-Level Plus Modell-Nr. 4011
Optionales Zubehör:
Universalgriff Typ A
Bad-Audio-System SOUND WAVE
Beleuchtungsset (n. f. Badewannen
m. Styroporträger)
Relaxliege,
Ornamentik (nur für Badewannen ohne
Sonderausstattung (Griffe, Whirlsystem,
Schwalleinlauf)
Empfohlene Oberflächen:
rutschhemmende Antislip/Vollantislip-
Emaillierung, PERL-EFFEKT,
und weitere Sanitärfarben.
Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der
Antislip/Vollantislip-Emaillierung von
KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß
Bewertungsgruppe B für nassbelastete
Barfußbereiche (DIN 51097), und gemäß
Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende
Eigenschaften in Arbeitsräumen und
Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutsch-
gefahr (DIN 51130).


Weitere Suchbegriffe: kaldewei badewanne, stahl badewanne, Kaldewei, Kaldewei Saniform, Kaldewei Saniform Plus, Saniform Plus, Saniform, Stahlbadewanne 150x70, 111500010001, Modell 363-1, Modell 363, Körperform Badewanne, Badewanne mit Griffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,45*
€ 775,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,20*
€ 767,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,47*
€ 731,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,52*
€ 701,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,88*
€ 644,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.