| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2172-1916 Herst.-Nr.: T130282222 EAN/GTIN: 5022050013255 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VSH Tectite Steck-Fitting T-Stück reduziert 28x22x22 lösbar
Tectite Kupfer-T-Stück, reduziert 28 x 22 x 22 mm
Verwendung: für Heizung und Sanitär DIN-DVGW-Zulassung - bis zu 85% Arbeitszeitersparnis im Vergleich zum Löten - keine teuren und schweren Werkzeuge für die Montage erforderlich - Tectite® Classic ist jederzeit wieder demontierbar und wieder verwendbar - keine Konturdiskussion, keine Verwechslungsgefahr, keine Verarbeitungsfehler - dauerhaft dicht (DIN 1988), damit auch unter Putz einsetzbar - undicht, bevor das Rohr den Dichtring passiert hat
Material: CW602N / Rotguss CC491K (DIN 50930-6) Abdichtung: PDM-Dichtelement Betriebsdruck : 16 bar bei max. 30°C Betriebsdruck : 10 bar bei max. 90°C Betriebstemperatur Sanitär -20°C bis +90°C (DIN 1988), der maximale Betriebsdruck darf nicht überschritten werden Betriebstemperatur Heizung -20°C bis +90°C (DIN 4751), der maximale Betriebsdruck darf nicht überschritten werden Normen / Vorschriften DVGW W 534 / DIN EN ISO1057 elektrisch durchleitend nein bei NW ø12 - ø28 / ja bei NW ø35 - ø54 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rotguss T-Stück, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, T-Stück, kupfer-fittings t-stück, kupfer fittings, t-stück rotguss, Steck-Fitting, Fittings, Seppelfricke, Heizung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |