Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tectite Steck-Fitting Schiebemuffe 28 mm lösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tectite Steck-Fitting Schiebemuffe 28 mm lösbar
Tectite Steck-Fitting Schiebemuffe 28 mm lösbar
Artikel-Nr.:
     2172-1987
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     T270S28
EAN/GTIN:
     5022050502421
Suchbegriffe:
Schiebemuffe
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
Steck-Fitting Schiebemuffe 28 mm

Tectite Kupfer-Schiebemuffe, o. Anschlag 28 mm

Tectite Kupfer lösbare Steckfittings aus
aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach
DIN EN 12164 oder Rotguss
Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982.
Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534,
DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser-
installationen: DW-8511BL0274.
Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring.
Dauerhaft dichte Steckverbindung,
Unterputz einsetzbar, lösbar und
wiederverwendbar.
Dimension 12 bis 54mm.
Zur Verbindung von Kupferrohren nach
DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Temperaturbeständigkeit -20 bis 90 Grad,
Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad.
Anwendungsgebiete:
Trinkwasserinstallation nach EN 806
und DIN 1988,
Brauch- und Regenwasserinstallation,
Heizungsinstallation nach DIN EN 12828,
geschlossene Kühlkreisläufe,
Druckluftinstallation nach
DIN ISO 8573-1.
Weitere Suchbegriffe: Steck-Fitting, Fittings, Seppelfricke, Heizung, Tectite, Tectite Classic, Tectite Steckfittings, Steckfittings Tectite, Steckfittinge, Steckfittinge für Kupfer, Steckfittige für Edelstahl, Tectite Fittinge, Tectite Kupferfittinge, Tectite Messing, Tectite Bogen, Tectite Winkel, Teteit Fittinge, Tekteit Fittinmgs, Tectite Muffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.