Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHS Tectite Steck-Fitting Deckenwinkel 90° 15x1/2" IG lösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHS Tectite Steck-Fitting Deckenwinkel 90° 15x1/2" IG lösbar
VHS Tectite Steck-Fitting Deckenwinkel 90° 15x1/2" IG lösbar
Artikel-Nr.:
     2172-2036
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     T471G1512
EAN/GTIN:
     5022050012500
Suchbegriffe:
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
Deckenwinkel
Wandscheibe
Steck-Fitting Deckenwinkel 90° 15x1/2" IG
3-Loch

Tectite Kupfer-Deckenwinkel m. Innengewinde, 15 x 1/2"

Tectite Kupfer lösbare Steckfittings aus
aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach
DIN EN 12164 oder Rotguss
Werkstoff-Nr. CC491 nach DIN EN 1982.
Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534,
DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser-
installationen: DW-8511BL0274.
Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring.
Dauerhaft dichte Steckverbindung,
Unterputz einsetzbar, lösbar und
wiederverwendbar.
Dimension 12 bis 54mm.
Zur Verbindung von Kupferrohren nach
DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392
Temperaturbeständigkeit -20 bis 90 Grad,
Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad.
Anwendungsgebiete:
Trinkwasserinstallation nach EN 806
und DIN 1988,
Brauch- und Regenwasserinstallation,
Heizungsinstallation nach DIN EN 12828,
geschlossene Kühlkreisläufe,
Druckluftinstallation nach
DIN ISO 8573-1.
Weitere Suchbegriffe: seppelfricke steckfitting, deckenwinkel, Steck-Fitting, Fittings, Seppelfricke, Heizung, Tectite, Tectite Classic, Tectite Steckfittings, Steckfittings Tectite, Steckfittinge, Steckfittinge für Kupfer, Steckfittige für Edelstahl, Tectite Fittinge, Tectite Kupferfittinge, Tectite Messing, Tectite Bogen, Tectite Winkel, Teteit Fittinge, Tekteit Fittinmgs, Tectite Muffen, r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.