Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HZ-Heizkörperanschluss HKU Lötsystem zweiteilig 15 L Löten Nr. 1015 - Rohre 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HZ-Heizkörperanschluss HKU Lötsystem zweiteilig 15 L Löten Nr. 1015 - Rohre 1
HZ-Heizkörperanschluss HKU Lötsystem zweiteilig 15 L Löten Nr. 1015 - Rohre 1
Artikel-Nr.:
     2172-22260
Hersteller:
     HZ
Herst.-Nr.:
     HZ1015
EAN/GTIN:
     4022023300116
Suchbegriffe:
Heizkörper-Anschluss
Heizkörper-Anschlussstück
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
HZ-Heizkörperanschluss zum Löten HKU-15 L, Nr. 1015, zweiteilig

HZ-Heizkörperanschluss, 15 mm, zum Ausstemmen, mit Springbogen, zum Löten für Kupferrohre geeignet. Zweiteiliger HZ Heizkörperanschlüsse aus Messing für den schnellen Heizkörperanschluss bei der Vorwandinstallation. Für den rechten, linken als auch den mittigen Anschluss am Heizkörper geeignet.
Produkteigenschaften:
- hohes Durchflussvermögen
- für Kupfer- und Stahlrohre
- max. 10 Bar Betriebsdruck
- max. 90°C Dauerbetriebstemperatur
Geeignet für:
- Ausgleichs-Winkel-Absperrverschraubung (AWA) voreinstellbar absperrbar bzw. wahlweise auch entleerbar
Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Rohrleitung, Kupferrohr, Rohr Kupfer, Lötstation, lötstation, HKU, AWA, PBV, Zubehör, HZ, Heizkörper, Anschluss, Anschlüsse, Pressen, Schrauben, Löten, Presssystem, Innengewinde, Kontur, Eurokonus, Unterputz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
1
€ 7,20*
ab € 30,71*
€ 40,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,11*
€ 46,72*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,24*
€ 47,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,06*
€ 44,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,52*
€ 43,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 30,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.